画像準備中

RS PRO 収納ボックス 段ボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード09644218 品番228-1217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

RS Pro前面半開き段ボールストレージビン. RS Proの軽量段ボール製の部品収納容器です。
棚に製品を保管するのに最適です。
これらの段ボール製ストレージビンは、高品質の段ボール製で組み立て前の平らな状態で提供されます。
組み立ては簡単です。
ストレージビンとは . ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。
これらの入れ物は、作業台又は棚に置くことができ、家庭、オフィス、又は作業場での部品の整理に最適なソリューションです。
段ボールとは . 段ボールは、波形に成形した中芯原紙の片面又は両面に平らなライナーボードを貼ったものです。
段ボールには機械的強度と耐衝撃性があり、容器や収納ボックスの製造に最適です。
特長と利点. 高品質で軽量なボール紙 中身に簡単にアクセスできる前面ローカットタイプ 使用前の収納スペースを節約するため、組み立て前の平らな状態で提供 数秒で簡単に組み立て可能 セルフロックタブとスロットシステムを備え、テープ / 糊 / 接着剤は不要 メートルサイズとインペリアルサイズのどちらの棚にも対応し、利用可能なスペースを最大化する設計 高さ: 100 mm 1箱25個入りで販売

仕様
タイプ = Storage Bin
ビン材質 = 段ボール
全高 = 100mm
全幅 = 100mm
奥行寸法 = 400mm
色 = 赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする