曜日別特売
229-9524 RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO 09645530

RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09645530品番229-9524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 10mm internal diameter, 18mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃

仕様
内径 = 10mm
外径 = 18mm
シールタイプ = 回転シャフトシール
厚さ = 8mm
シール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする