RS Pro OD8032-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。
24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。
デュアルボールベアリングシステムを備えています。
また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。
動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %