RS PRO
RS PROの 継手・パイプ
RS PROの 継手
RS PROの 給水管継手
ネジ配管 RS PRO アダプタ 真鍮
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
09649520
品番
231-2562
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮
嵌合方向 = エルボー
接続種類 = アダプタ
ねじ規格 1 = メートル
ねじサイズ 1 = M14
接続ジェンダ 1 = メス
ねじ規格 2 = BSPT
ねじサイズ 2 = 1/8インチ
接続ジェンダ 2 = オス
材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材