231-7892 RS PRO USBコネクタ Type-C C, メス パネルマウント RS PRO 09651787

RS PRO USBコネクタ Type-C C, メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09651787品番231-7892
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
結線方法 = PCB
USBバージョン = 3.1
IP保護等級 = IP67
ポート数 = 1
シリーズ = USB-C
動作温度 Min = -40.0℃
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする