曜日別特売
232-6852 絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 9mm RS PRO 09653275

絶縁用ブッシュ RS PRO ナイロン M4, 9mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード09653275品番232-6852
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
ねじサイズ = M4
内径 = 4.1mm
本体外形寸法 = 6mm
本体長さ = 9mm
フランジ直径 = 8.2mm
材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする