RS PRO 皿頭 小ねじ M4 20mm ナイロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09654131 品番232-6946
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
頭部形状 = 皿頭
ドライブタイプ = スロット
長さメートル法 = 20mm
ねじサイズ(メートル法) = M4
代表規格 = DIN 963
表面処理 = プレーン
ねじ山ピッチ = 0.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする