画像準備中

RS PRO, DINケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09654867 品番232-8906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

RS Pro 2 m 9 極オス成形プラグ - フリー 黒色DIN ケーブルアセンブリこのRS PRO DINケーブルアセンブリによって電子機器を正確に接続することができます。
ミニDINなどのコネクタを搭載したデバイス用に設計されています。
オフィスや作業場など、家庭やビジネス環境で使用されています。
このアセンブリは、9極のオス成形プラグとフリーエンドのコネクタを備えています。
このケーブルアセンブリには、内部の電線を保護するため、耐久性のある黒色PVC絶縁被覆が付属しています。
物理的ワイヤサイズが小さく、コンタクト密度が高いため、保護されたデータ信号の送信に適しています。
定格電圧は50V(ボルト)ac/dc 、定格電流は1A(アンペア)AC/DCです。
他のRS PRO製品と同様に、優れた耐久性と信頼性を備えています。
リード線の長さは 2 m 、外径は 5.2 mm です。
これは、通信やコンピュータ用途で一般的に使用されています。
特長. DIN(ドイツ規格協会)ケーブルアセンブリ . コネクタA:9極のオス成形プラグ . コネクタ B はフリーエンドです . 長さ: 2 m . 外径: 5.2 mm . 黒色被覆 . フリーエンド DIN ケーブルアセンブリ . PVC被覆 . 定格電圧: 50 V AC/DC . 定格電流: 1 A AC/DCRS PRORS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。

仕様
コネクタ1 = 9ピンミニDIN
コネクタ 2 = 未処理終端
コネクタ1ジェンダー = オス
長さ = 2m
外被色 = 黒
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする