233-7810 RS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED RS PRO 09655050

RS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09655050品番233-7810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様
電流タイプ = DC
ディスプレイのタイプ = LED
高さ = 37mm
幅 = 25mm
精度 = 1 %
動作原理 = バッテリメーター
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする