画像準備中

RS PRO パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09661201 品番236-3583
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

RS Pro 段引き出し収納ユニット、プラスチック、 208 mm 208 mm 222 mm 、透明この引き出し収納ユニットを使用すると、作業スペースを整頓できます。
16 個の引き出しで、ハードウェアのような小物を分離して便利に保管できます。
ユニット自体を積み重ねて使用できるため、使用可能なスペースを最大限に活用できます。
引き出しは使いやすく Durable ポリプロピレン製で、滑らかな操作と耐久性を備えています。
半透明なので、内部が何であるか、前面にラベル用のスロットがあります。
このキャビネットの耐衝撃性プラスチックケースには、同じ種類の他の収納ユニットとしっかりフィットするダブテールスロットがあります。
幅 208 mm 高さ 208 mm の正方形の形状なので、互いに並べて TOP に置くのに便利です。
この引き出し収納ユニットは、ホームオフィスから、小型アイテムを安全に保管する必要がある商業作業場まで、あらゆる場所に最適な収納ソリューションです。
特長と利点引き出し収納ユニット 16 個の引き出し 他のキャビネットと一緒にロックするためのスロットを装備している 高密度プラスチック製ケース ポリプロピレン製の引き出し 高さ 208 mm 幅 208 mm 奥行き 132 mm 黒の外側半透明の引き出しRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
引出し数 = 16
ケースの材質 = プラスチック
高さ = 208mm
奥行 = 208mm
深さ = 132mm
透明な引き出し = あり
引出し材質 = プラスチック
色 = 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする