画像準備中

RS PRO パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09661237 品番236-3628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

RS Pro 段引き出し収納ユニット、プラスチック、 208 mm 208 mm 222 mm 、透明この 段引き出し収納ユニットは、工具、オフィス用品、家庭用品の整理に最適です。
所有物を引き出しに保管し、スペースをより効率的に利用できます。
どちらの引き出しも、耐久性に優れた軽量 Durable ポリプロピレン製で、滑らかに動きます。
半透明なので、中身をすばやく見ることができます。
前面にはラベル貼りやすいスロットがあります。
ヘビーデューティなプラスチック外側の両側にあるダブテールスロットにより、同じタイプのユニットをしっかりとロックできます。
ベンチ、棚、床のスペースを最大限に活用するには、互いに積み重ねる TOP を使うか、横に並べます。
欧州及び米国安全規格の ANSI 及び BS EN 認定を取得しており、 RS Pro シリーズのすべての製品について広範なテストに合格しています。
作業場やオフィスを整理したり、自宅で整理したりするのに最適なソリューションです。
特長と利点ストレージユニット 引き出し 2 他のキャビネットと一緒にロックするためのスロットを装備している 高密度プラスチック製ケース ポリプロピレン製の引き出し 高さ 208 mm 幅 208 mm 奥行き: 222 mm 黒の外側半透明の引き出しRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
引出し数 = 2
ケースの材質 = プラスチック
高さ = 208mm
奥行 = 208mm
深さ = 222mm
透明な引き出し = あり
引出し材質 = プラスチック
色 = 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする