237-4037 RS PRO ケーブルダクト, 2m, 白 RS PRO 09662506

RS PRO ケーブルダクト, 2m, 白237-4037

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(70個)
注文コード
09662506
品番
237-4037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
仕様
幅 = 15 mm
深さ = 15mm
トランキング/チェーンタイプ = ミニケーシング
色 = 白
材質 = PVC
長さ = 2m
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする