画像準備中

RS PRO プラスチックシート ベージュ, 300mm x 245mm x 16mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード09663197 品番237-7728
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

寸法はすべて概算です。
Victrex&reg< Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃ 蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. ® Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。

仕様カラーベージュ、長さ300mm、幅245mm、厚さ16mm、材料ピーク、ラミネート加工なし、密度1.32g/cm3、引張強度95 MPa、硬さロックウェル硬さ スケールM 99、燃焼性評価UL 94 V-0、吸水0.5%、動作温度 Max+260℃、伸長25% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする