RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, U/UTP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード09667099 品番237-8629
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
仕様
長さ = 3m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = U/UTP
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
シールド/非シールド = シールドなし
外側シース材質 = PVC
導体構成 = 4
ケーブル形状 = 丸型mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする