242-0491 RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 32A RS PRO 09674957

RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 32A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09674957品番242-0491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
色 = 黄
レベル数 = シングル
シリーズ = 43409TT
結線方法 = ケージクランプ
定格電圧 = 1000 VA
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする