曜日別特売
242-0505 RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A RS PRO 09675079

RS PRO 接続式端子台 ケージクランプ, 24A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード09675079品番242-0505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様
色 = グレー
レベル数 = 3
シリーズ = 43505TT
結線方法 = ケージクランプ
定格電流 = 24A
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする