その他運転高度:高度、最大:2,000 m
注意事項:ULに準拠
高度、最大:6,000 m、電源装置 接続の種別:着脱自在6ピン端子台(1個)、電源装置 極性違い防止:はい、電源装置 消費電流:電圧:24 V
電流:0.27 A、電源装置 過負荷電流保護:該当、電源装置 電圧供給:12/24/48 V DC
2点の冗長入力、電源装置 電圧供給範囲:電圧種別:DC
電圧、最小:10.8 V
電圧、最大:52.8 V
ポートRJ45 :10/100BaseT(X)
自動交渉
全/半双方向モード
自動MDI/MDI-Xポート
インジケータ電源LED: PWR1、PWR2
Port LED: Link/ACT, FDX (RJ45 port)