MSソリューションズ
MSソリューションズの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MSソリューションズの スマホストラップ
MSソリューションズの ネックストラップ
SKINARMA スキンアマ ハンドストラップ SCOUT カラビナ付き 長さ調節可能 グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09675788
品番
SCOUT-HSGREY
参考基準価格(税別)
¥2,255
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ロゴがエンボス加工されたファブリック素材のハンドストラップ/金属製のカラビナフック付き/お好みの長さに調節可能/端末のケースに取り付け可能な挟み込みシート付属
材質
ナイロン
色
グレー
質量(g)
28(本体)/39(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W75xH275xD9(パッケージ込)
端末
スマートフォン