曜日別特売
IEX-BAG-E インナーバッグ Explorer Cases 09675989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インナーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個型番適合製品:YB-412030 IEX-3818B□注文コード09675989品番IEX-BAG-E
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

エクスプローラーケースIEXシリーズの本体内部にぴったり収まる仕切り入りのインナーバック

適合機種(トランクケース)YB-412030 IEX-3818B□幅(mm)375質量(kg)1.1外装処理:ブラック高さ(mm)140奥行(mm)265型番適合製品:YB-412030 IEX-3818B□寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×140×265RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする