※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
インターフェイスターミナルベース
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
123×53×123
注文コード
09676199
品番
VTSO-BSS-WM
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ
その他
適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):ディスプレイユニット
VTSシリーズ
材質
ABS
幅(mm)
123
質量(kg)
0.164
色
オフホワイト
高さ(mm)
53
奥行(mm)
123
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
123×53×123
RoHS指令(10物質対応)
対応