※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK10-2 スリムコレット 日研工作所 09677902 SK10-2 スリムコレット 日研工作所 09677902

スリムコレット

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 把握径D(Φmm)1.75〜2.0 注文コード09677902 品番SK10-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は把握径Dなど139種類から選べます 他の種類を見る

強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。
エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。

把握径D(Φmm)1.75〜2.0 寸法L(mm)30.5 寸法d(mm)15.5 寸法d1(mm)12 寸法d2(mm)9.8 寸法l(mm)5 寸法l1(mm)21.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09678155
2016-10-04
用途:
マシニングで穴あけ加工時
製造業

価格が安く、納期も早かったので、助かった。

対象商品:
09677963
2016-05-15
用途:
プラスチック樹脂の切削加工
製造業

モノタロウが一番やすく納期が早かった

対象商品:
09677963
2015-10-30
用途:
金型加工
製造業

剛性精度が良く安心して使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする