Jクリアシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09678593 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

国産ポリエチレンクロスの中で一番軽いシートです。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内仕様の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
規格3.6×5.4m 仕上り寸法(m)約3.53×5.30 質量(kg)約1.5 タイプ継ぎ目なし 用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として トラスコ品番337-0585 材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン 厚さ(mm)0.11 ナチュラル ハトメピッチ(cm)約90 呼び寸法(畳)約12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09678593
2011-07-19
用途:
塗装ブースの間仕切り(カーテンとして)に使用
製造業

2輪整備において(ウレタン)塗装したい場合に間仕切り用カーテンとして購入した。 塗装ミストにより縮んだり変色したりはありません。
このくらい大きくて安価な物は他にないと思います。必要以上に大きいのでハサミで(安いので躊躇せず)切って使用しています。
土嚢袋の様な材質です。商品説明ではもう少し透明度があるのかと思っていました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする