曜日別特売
EF9HiS 発電機 YAMAHA(ヤマハ) 09679643

EF9HiS 発電機 YAMAHA(ヤマハ) 09679643
EF9HiS 発電機 YAMAHA(ヤマハ) 09679643

発電機

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード09679643品番EF9HiS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥136,000

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。
多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。
47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)
連続運転12時間のロングラン設計。

連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付種別充電コードつきタイプ超低騒音型定格電圧(V)交流/100、直流/12定格電流(A)交流/9、直流/8定格周波数(Hz)50/60使用燃料無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)450×240×380乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル]エンジン形式4サイクルエンジンオイル定格出力(kVA)0.9エンジンオイル容量(mL)320グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07075695
2014-04-30
用途: 電動工具

重量が軽くエンジンも一発で掛かり使いやすいです

5が参考にしています
対象商品 : 09679643
2013-03-11
用途: キャンプ用電源およびバッテリーの充電

使用回数は、少ないので気が付いたてんは、エンジン音が静かだと感じた。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする