商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09679821品番243-3660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
RS Pro ポリカーボネート製 DIN レールエンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする、 DIN レールエンクロージャのポリカーボネート製シリーズをご紹介します。
Durable エンクロージャは、電気部品やコンポーネントの保護に適しています。
これらの DIN レール取り付けエンクロージャは、ポリカーボネートプラスチック製で、電気部品を保護するための耐久性の高い飛散防止省スペースの省エネソリューションを実現します。
エンクロージャはすばやく簡単に設置でき、さまざまな環境で DIN レールに取り付けるのに最適です。
この軽量 DIN レールエンクロージャは、取り外し可能なフロントカバーを備え、実行ピン付きのインジケータやスイッチなどの外部コンポーネントを取り付けて、基板から端子への簡単な接続を可能にします。
特長と利点. .完全絶縁ポリカーボネートから UL94V-2 までの構造 .さまざまなサイズが用意されています .飛散防止特性を備えた Durable でありながら軽量な設計 .取り外し可能なフロントカバーにより、永遠の部品を容易に適応 .キャプティブ式セルフロック Terminal スクリューにより、振動に対する高い耐性を実現 .複数の位置に基板を取り付けるための内部ガイド. 一般的な用途. Durable エンクロージャは、次のようなさまざまな用途で DIN レールに取り付けるのに適しています。
電力ブレーカ . HVAC .ネットワークインタフェース . IoT デバイス .状態監視. DIN レールエンクロージャとは何ですか.. DIN レール機器エンクロージャは、 DIN レールに取り付ける必要がある内部電気部品やコンポーネントの埃や湿気から完全に保護します。
このタイプのエンクロージャは、スペースが限られている場合やスペースが限られている場合に最適です。
DIN レールに取り付けるエンクロージャにより、基板やその他の標準的な電気部品を常時安全に設置及び保護できるため、損傷や劣化のリスクを低減できます。
DIN レール用のエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応しており、取り付けが簡単です。
DIN レールエンクロージャの取り付け方法. DIN レール用に設計されたエンクロージャは、ねじ又はフックを使用してレールに簡単に取り付けることができ、すばやく設置できます。
DIN レールエンクロージャには、他の材料もありますか.. DIN レール用のエンクロージャは、ポリカーボネートや ABS などのプラスチックで製造される傾向がありますが、金属製エンクロージャとアルミエンクロージャもあります。
屋外で使用できますか.. IP 保護等級が IP20 と十分でないため、このエンクロージャを屋外で使用しないでください。