ジョイントスノコ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09679835 品番GR-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。

ベージュ 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)30 質量(g)330 寸法(cm)40×60 耐熱温度(℃)約100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09679835
2020-10-03
用途:
バスルームの床敷き
不動産業

3枚購入して施工しました。ジョイントと出来カットもし易かったですが、やや割り高になってしまいました。

対象商品:
09679826
2015-09-02
用途:
会社の玄関で使用

人工芝生のような他のマットも検討していましたが、軽くて掃除もし易そうなこの商品を選びました。
サイズも丁度良くて助かりました。
画像の色はグレーに見えますが、実際はブルーという感じでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする