RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO ケーブルマーカー 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(540個)
注文コード
09679961
品番
243-6409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
固定方法 = クリップオン
耐火性 = 自消性
代表規格 = RoHS対応, UL, UL94 V-2
セット内容
812-1219(数字10種・15組)・812-1228(アルファベット13種(A→M)・15組)・812-1221(アルファベット13種(N→Z)・15組) 計540個
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
2.8
色
A → Z:黄色地に黒、0→9:黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄(0から昇順)
規格
RoHS対応, UL, UL94 V-2
固定方法
クリップオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
レジェンド
A → Z・0 → 9