T-341HM/3 ジグソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ) 09680562

ジグソーブレード特殊材料

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3本) 有効長(mm)106 注文コード09680562 品番T-341HM/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は有効長など7種類から選べます 他の種類を見る

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。
釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。

全長(mm)132 有効長(mm)106 トラスコ品番378-7028 材質超硬 刃厚(mm)1.25 用途石こうボード・FRP 主要切断材料石こうボード5〜50、FRP5〜20、プラスチック5〜20 1インチ当たり山数6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする