ジグソーブレード特殊材料

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3本) 注文コード 09680587 品番 T-130/3
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
豊富なラインナップは、次のような特殊材料を切断できるブレードを選択できます。
釘の入った木材、石こうボード、FRP、タイル・ガラス、ゴム、皮革、発砲スチロール・段ボール等。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。

全長(mm)83 有効長(mm)59 トラスコ品番378-6846 材質超硬 刃厚(mm)0.8 用途タイル・ガラス 主要切断材料タイル・スレート5〜15 1インチ当たり山数

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:199

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする