Tハンドルボールポイントセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本組) 注文コード09681077 品番BTX80M/S
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ハンドルとブレードがしっかり溶接されているので緩んだり抜けたりしません。
頑丈なハンドルのフライホイール効果で楽にネジを回せます。
衝撃吸収型グリップなので疲れません。
ハンドルの大きさはブレードのトルク容量に合わせたデザインとなっています。

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 セット内容2、2.5、3mm(六角)、4、5、6、8、10mm(ボールポイント)、スタンド 材質プロトテニアムTM合金鋼 表面処理プロガードTM加工 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2〜3mmのブレードは破損防止のためボールなしの六角です。
※4,5mmは過剰トルクを避けるためハンドルを小さめにしています。
※ハンドルの色は赤です。

商品説明動画

Tハンドル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09681077
2013-04-30
用途:
ヘックスネジの緩め・締め
建設業・工事業

細めのレンチで、かなりの高トルクで締めたり緩めたりしても、これだけ長いレンチであるにも関わらず曲がらないし折れない。これは当たり前のことですが、他社のものでは曲がったりしてしまう場合が多々ある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする