2×0.2 スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R)) 09681323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×0.2 スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R)) 09681323
2×0.2 スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R)) 09681323

スミチューブA

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)収縮前2.60±0.30<br />収縮後1.30
収縮前2.60±0.30<br>収縮後1.30
収縮前2.1±0.30<br>収縮後0.8
収縮前3.60±0.30<br>収縮後1.80
収縮前4.60±0.30<br>収縮後2.30
収縮前3.10±0.30<br>収縮後1.50
収縮前4.10±0.30<br>収縮後2.00
収縮前5.60±0.30<br>収縮後2.90
収縮前6.5±0.4<br>収縮後3.50
収縮前7.5±0.4<br>収縮後4.20
収縮前10.5±0.4<br>収縮後6.0
透明
内容量1パック(5m)注文コード09681323品番2×0.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

耐油性、耐薬品性に優れる

用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
各種パイプ類の防食、電食防止
内径(Φmm)
収縮前2.60±0.30
収縮後1.30
肉厚(mm)
収縮前/0.20(参考値)
収縮後/0.4
収縮率(%)
内径収縮率/40%以上
長さ変化率/-15%以上
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)5透明呼称(mm)2×0.2仕様【燃焼性】可燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 配線の半田付け後の保護(ショート防止)
ユニバ-サル技研

熱収縮した時の収縮率が他社の製品より良いと思います。
又、収縮後の見た目の村も非常に少なく重宝してます。

2026-03-17
用途: 配線
大富電機

商品型番などの印刷が、かすれて・・・何もわからない。
更に、過去の印刷も文字が小さく・・・老眼では見づらい!!!!

2025-11-12
用途: コネクター半田の絶縁用

10mm位の長さに切断し使用するために、ニッパカット作業したところ切った物が指先に吸い付いて離れません。チューブが帯電されていて静電気で貼り付いたと思われます。全く作業にならずに困りました。前にも他のチューブで行いましたがこの経験は初めてです。

2025-08-01
用途: 制御装置の内部配線、コネクタの半田ピンカバー
ユニバ-サル技研

他社のものより熱を加えた時の収縮はしっかりしてるのと、全体的にきれいに収縮します

2024-11-20
用途: ロープ端部のほつれ止め。

ロープ端部のほつれ止めに使用しているが、加工がしやすく、加工後の抜け落ちもないので非常に満足している。もうかなりの回数リピート購入している。

対象商品 : 09681244
2024-06-03
用途: ハーネスカバーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

このメーカーは初めて使いますが、収縮率も高く、施工後も光沢があり、外観的に気に入っています。また注文します。

対象商品 : 09681287
2023-11-03
用途: 電線の端末処理
ZOOtec

秋葉原でよく売っている1Mものだと半端が出てもったいない。5mものはありがたい

対象商品 : 09681296
2020-07-10
用途: 電子機器の修理
コスモソリューションサービス業

この商品は表面に光沢があるタイプなので、コネクタの付け根など外観を気にするところに使います。色々バリエーションがあるので良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする