画像準備中

スミチューブA

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1本) 注文コード 09681481 品番 4×0.25
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

耐油性、耐薬品性に優れる

内径(Φmm)
収縮前4.60±0.30
収縮後2.30
肉厚(mm)
収縮前/0.20(参考値)
収縮後/0.4
用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
収縮率(%)
内径収縮率/40%以上
長さ変化率/-15%以上
材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)1 透明 呼称(mm)4×0.25 仕様【燃焼性】可燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200%以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55〜105 収縮開始温度(℃)75 収縮完了温度(℃)115 難燃性可燃 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率2:1 長さ変化率(%)-15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
金属のカバーに
株式会社大西金具 様

通常のものと変わりなく、問題なし
試験的につかった為、少量での購入が出来て良かった

対象商品:
09681445
2009-07-01
用途:
電子部品の絶縁
松原商会 様

住友製とだけあって安心の商品です。収縮も問題なし。確実に締まるのでいいのですがコスト的に考えるとやや高い感じがする。もっと口径が太い物をモノタローでも出してくれたら最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする