※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×0.2 スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R)) 09681515 2.5×0.2 スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R)) 09681515

スミチューブA

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09681515 品番 2.5×0.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐油性、耐薬品性に優れる。

内径(Φmm)
収縮前3.10±0.30
収縮後1.50
肉厚(mm)
収縮前/0.20(参考値)
収縮後/0.4
用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。
電線の色識別、結束。
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。
収縮率(%)
内径収縮率/40%以上
長さ変化率/-15%以上
材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)200 呼称(mm)2.5×0.2 仕様【燃焼性】非難燃 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品 構造一層 耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)200以上 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上 連続使用温度(℃)-55〜105 収縮完了温度(℃)115 引張強度(MPa)10.4以上 収縮温度115℃以上 吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間) 比率1.5:1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性、耐薬品性、絶縁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09681506
2023-10-27
用途:
盤内配線に使用

中に入れやすく、収縮具合もほどよくきれいな仕上がりになり満足でした

1人が参考にしています
対象商品:
09681603
2023-08-03
用途:
スイッチ配線の保護
東信電子産業株式会社 様 (製造業)

通常使用のものですので、全く問題なく使用いたしました。
黒より、若干収縮し辛いです。

対象商品:
09681542
2022-07-15
用途:
ハーネスの端末処理

安定して入手できるので助かる。
製品の品質も良い物です

対象商品:
09681542
2021-11-04
用途:
電線保護、絶縁

l発送、早くて助かりました。
100M巻ですが、10Mくらいのがあると助かります。
物はメーカー物なので間違いないです。

MonotaROからの回答

現在5mなら取り扱いがございます。ご参照ください。
https://www.monotaro.com/g/00190018/

2019-04-12
用途:
ケーブルの保護
大栄電商 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

CVケーブルの保護に以前はエフコーテープを巻いていましたが、スミチューブにしてから楽で早いです

1人が参考にしています
対象商品:
09681594
2018-06-15
用途:
電気配線
製造業

非常に使いやすい熱収縮チューブです。
価格もリーズナブルです。

対象商品:
09681585
2015-11-24
用途:
ギターシールドやオーディオケーブルの補強
キャピタル株式会社 様 (卸売・小売業)

今夏お位の商品からかどうかは定かではありませんが、均一に縮まなくなったような気がします。
気のせいかもしれませんが・・・。

対象商品:
09681542
2015-02-23
用途:
ケーブルにかぶせて絶縁処理に使用

リピーターです。チューブが無くなるとすぐに注文、翌日には届くので有難いです。これからも継続購入させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする