お得だ値 豚マジックアテ付き 3P

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 09681682 品番 3250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

レインジャータイプの当て付き。ポークジョイ250の3双パックのお買い得品。

サイズLL 全長(cm)24.0 中指長(cm)9 手の平幅(cm)10.8 手のひらまわり(cm)21.6 材質豚表革 機能耐久性 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ付 入数(双)3 種別豚クレスト 厚さ(mm)0.7±2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09681673
2022-09-08
用途:
農作業時

定番で使用しています。主に農機具の操作時に使っています。

対象商品:
09681673
2021-02-09
用途:
作業時に使用
サービス業

複数枚必要たったので、2袋購入しましたが、お値段が手頃な割には作業員から使いやすいと言われました。

対象商品:
09681682
2019-02-13
用途:
溶接作業時等に着用させていただきます。
建設業・工事業

物価上昇か 単価面で 考慮できると 良いのですが。

使い勝手は 良好です。

対象商品:
09681664
2018-08-10
用途:
草刈作業、農機具のメンテ
農・林・水産業

柔らかく長持ちなので細かい作業に使い勝手がよい
低価なのもよい

対象商品:
09681682
2015-10-19
用途:
倉庫作業
運輸・通信業

使いやすくて値段も安くて良いです。

対象商品:
09681664
2016-11-09
用途:
機械のメンテナンス、金属製品の取り扱い時に使用

皮革の薄さ、縫い目のほつれなど品質にムラがあり過ぎる。以前の品質に戻す努力をして欲しい。

対象商品:
09681682
2016-06-14
用途:
農作業

もう一つサイズが安定していない、大は小を兼ねる、小さいのは無理!

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
09681664
2015-10-05
用途:
軽作業
かじや鉄工建設 様

指部の内側が穴があいてしまう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする