お得だ値 豚スタンダード 3P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3双) 注文コード09681691 品番3240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

スタンダードタイプ。3双パックのお買い得品。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー 全長(cm)24.0 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)22 材質豚表革 機能耐久性 袖口仕様袖なし アテ有無アテ無 入数(双)3 種別豚クレスト 厚さ(mm)0.7±2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09681691
2013-05-15
用途:
高温作業

以前使用していた皮手袋の品質があまり良くないので当商品を使用してみようと思いました。

価格もそこそこなので以前のものよりも長持ちしています。

品質的には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする