お得だ値 豚甲メリ 3P

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3双) 注文コード 09681716 品番 3220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

通気性が良い甲メリヤスタイプ。3双パックのお買い得品。

サイズL 全長(cm)19.0 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質豚表皮、甲部:綿 加工甲メリヤス 機能通気性 袖口仕様ゴムタイプ アテ有無アテ無 入数(双)3 種別豚クレスト 厚さ(mm)0.7±2 材質(甲)綿 材質(掌側)豚表革 材質(袖口)タックゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09681707
2018-08-06
用途:
自動車、オートバイのメンテナンス

長年愛用しています。指先が使いやすいのと他社と比べて安価であることが良いです。
しかし、型や縫製が悪いときがある。クジじゃ無いのだからハズレと思わせるような物は販売しないでください。
水には弱いですが、今後も使い続けるでしょう。

対象商品:
09681707
2017-08-04
用途:
単車、車、他
株式会社榮興運輸 様

同じパッケージ内で厚みが違うのが入っている、縫製の違いで指が入らない、手首に近い所が縫い目が当たって痛いなど品質 悪です。価格が高いのでなんとかしてほしいです。

対象商品:
09681716
2014-12-05
用途:
電気工事・設備工事
有限会社内堀電化住設 様

やわらくて使い良い。

対象商品:
09681707
2014-11-04
用途:
単車、モービル、船整備、車整備、他
株式会社榮興運輸 様

繋ぎ目が頻度多いと縫い目が切れてしまいます。薄さは満足しています。

対象商品:
09681716
2014-04-26
用途:
素手での鉄工作業での手の保護
建設業・工事業

うすいので 素手感覚で鉄に触れられる あと耐久性が心配です

対象商品:
09681707
2013-11-04
用途:
山林作業
農・林・水産業

初めて購入しました。山林作業に使用していますが、丈夫で使いやすいと思います。

対象商品:
09681707
2010-04-09
用途:
電気工事

最近3P入りのうち新品にも関わらず破れてしまうものが多いです。
3Pのうち多いと2P破れてしまう商品もあります。
なかには、カビがあるのもあります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑お掛けしまして申し訳ございませんでした。今後は、より一層、品質管理の向上に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする