300BK デジタルノギス モノタロウ 09682391

300BK デジタルノギス モノタロウ 09682391 300BK デジタルノギス モノタロウ 09682391

デジタルノギス

(79件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09682391 品番300BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

デジタル式はボタンを押すだけでゼロセットができ、比較測定に便利です。測定値がデジタル表示されるので目盛の読み間違いがありません。

測定範囲(mm)0〜300 最小表示(mm)0.01 器差(mm)±0.04 繰返し精度(mm)±0.01 最大応答速度(m/sec)1.5以下 寸法A(mm)400 寸法B(mm)102 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池SR44(1.55V) 使用温度(℃)0〜+40 用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定等に 寸法D(mm)60 寸法E(mm)17 寸法C(mm)18 表示部色
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09682391
2018-07-06
用途:
業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品:
09682425
2014-12-20
用途:
ねじ、加工修理の寸法計測等

私は、手がおおきいので40oまでぐらいは、計りやすいが40o以上を計るときは、持ちにくい。ノギスは5p長めを購入した方がよいと思った。100ミリ計測だったら150oまたは、200oを買うとよい。デジタル表示は、計りやすい。予備電池がついていて親切、安心。

対象商品:
09682425
2014-06-13
用途:
加工時の測定

かなり良いです。
当方の使用目的には遊びが少し多かったのですが、他社と同程度です。
精密ドラーバーで遊びの調節が出来ますので、調整してビシバシの精度を出して使っています。

対象商品:
09682382
2017-03-24
用途:
測定

すぐに電池が切れてしまいました。安かろう悪かろうですか・

対象商品:
09682373
2014-08-14
用途:
部品等の計測
サービス業

コストパフォーマンスが良く、仕上げもとても良い。あえて言えばケースがもう少しコンパクトになるとなお良いと思う。

対象商品:
09682425
2014-05-26
用途:
深さの測定など

普通のノギスを使用していたが、デジタル表示なので超便利。

ガスケットの厚み測定にも使用しています。

この価格でこの機能は十分。
予備電池もついているので断然格安で高品質商品ですね。

対象商品:
09682373
2014-08-30
用途:
板金の採寸

数字で大きく表示されるので時間短縮になったので良かった。

対象商品:
09682425
2014-05-13
用途:
加工品の測定
有限会社内山精工 様 (製造業)

値段の割に作りがよいです。2本購入しましたが、繰り返し測定誤差も無くとても満足です。同時期にモノタロウ以外で購入したノギス2本は、測定誤差で1mmありとても目安にも使用できませんでした。次回購入の際は、モノタロウから購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする