150GL デジタルノギス モノタロウ 09682416

150GL デジタルノギス モノタロウ 09682416 150GL デジタルノギス モノタロウ 09682416 150GL デジタルノギス モノタロウ 09682416

デジタルノギス

(79件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09682416 品番150GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

デジタル式はボタンを押すだけでゼロセットができ、比較測定に便利です。測定値がデジタル表示されるので目盛の読み間違いがありません。

測定範囲(mm)0〜150 最小表示(mm)0.01 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)±0.01 最大応答速度(m/sec)1.5以下 寸法A(mm)235 寸法B(mm)77 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池SR44(1.55V) 使用温度(℃)0〜+40 用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定等に 寸法D(mm)40 寸法E(mm)16 寸法C(mm)14 表示部色グレー
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09682391
2018-07-06
用途:
業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品:
09682425
2014-12-20
用途:
ねじ、加工修理の寸法計測等

私は、手がおおきいので40oまでぐらいは、計りやすいが40o以上を計るときは、持ちにくい。ノギスは5p長めを購入した方がよいと思った。100ミリ計測だったら150oまたは、200oを買うとよい。デジタル表示は、計りやすい。予備電池がついていて親切、安心。

対象商品:
09682425
2014-06-13
用途:
加工時の測定

かなり良いです。
当方の使用目的には遊びが少し多かったのですが、他社と同程度です。
精密ドラーバーで遊びの調節が出来ますので、調整してビシバシの精度を出して使っています。

対象商品:
09682382
2017-03-24
用途:
測定

すぐに電池が切れてしまいました。安かろう悪かろうですか・

対象商品:
09682373
2014-08-14
用途:
部品等の計測
サービス業

コストパフォーマンスが良く、仕上げもとても良い。あえて言えばケースがもう少しコンパクトになるとなお良いと思う。

対象商品:
09682425
2014-05-26
用途:
深さの測定など

普通のノギスを使用していたが、デジタル表示なので超便利。

ガスケットの厚み測定にも使用しています。

この価格でこの機能は十分。
予備電池もついているので断然格安で高品質商品ですね。

対象商品:
09682373
2014-08-30
用途:
板金の採寸

数字で大きく表示されるので時間短縮になったので良かった。

対象商品:
09682425
2014-05-13
用途:
加工品の測定
有限会社内山精工 様 (製造業)

値段の割に作りがよいです。2本購入しましたが、繰り返し測定誤差も無くとても満足です。同時期にモノタロウ以外で購入したノギス2本は、測定誤差で1mmありとても目安にも使用できませんでした。次回購入の際は、モノタロウから購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする