※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンゲージバラ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法(mm)20.01 長さ(mm)50 注文コード09685926 品番FC20.01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は呼び寸法・長さ・内容量など6448種類から選べます 他の種類を見る

最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ

呼び寸法(mm)20.01 長さ(mm)50 真円度・直径不同(μm)1.6 硬度HRC58以上 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±2
注意
※ハンドルは別売りとなっております。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品に関しては発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする