アイゼン
ネジ測定用三針ゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
09707662
品番
TW-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
三針ゲージのピンは鎖から取り外せるようになっております。
呼び径(mm)
0.2309
硬度HRC
58以上
表面粗さ(μmRmax)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±2.0
相互差(μm)
0.5
真円度・直径不同(μm)
0.5