アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
ピンゲージセット(1級/ハンドル付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(51本)
ゲージ長さ(mm)
30
ゲージサイズ(呼び径)
1.50 1.51… 1.99 2.00(0.01mmトビ)
注文コード
09710602
品番
ES-1B
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
ゲージ長さ・ゲージサイズ・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付ピンゲージセット
0級は実測値データ付です
ゲージ長さ(mm)
30
形状
TypeU
ゲージサイズ(呼び径)
1.50 1.51… 1.99 2.00(0.01mmトビ)
ハンドル長さ(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応