アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
ピンゲージセット(0級/ハンドル付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(51本)
ゲージ長さ(mm)
20
ゲージサイズ(呼び径)
0.50 0.51… 0.99 1.00(0.01mmトビ)
注文コード
09712142
品番
ES-0B-0
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
ゲージ長さ・ゲージサイズ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付ピンゲージセット
0級は実測値データ付です
ゲージ長さ(mm)
20
形状
TypeT
ゲージサイズ(呼び径)
0.50 0.51… 0.99 1.00(0.01mmトビ)
ハンドル長さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応