アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
ピンゲージセット(1級/ハンドル付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(51本)
ゲージ長さ(mm)
30
ゲージサイズ(呼び径)
13.00 13.01… 13.49 13.50(0.01mmトビ)
注文コード
09713147
品番
ES-13A
参考基準価格(税別)
¥249,000
販売価格(税込)
¥273,680
販売価格(税別)
¥
248,800
バスケットに入れる
この商品は
ゲージ長さ・ゲージサイズ・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付ピンゲージセット
0級は実測値データ付です
ゲージ長さ(mm)
30
形状
TypeV
ゲージサイズ(呼び径)
13.00 13.01… 13.49 13.50(0.01mmトビ)
ハンドル長さ(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応