画像準備中

シナイ尺(バッテン材)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09714075 品番 0.50mm×19mm×200M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。
正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。

長さ(m)200 幅(mm)19 厚さ(mm)0.50 質量(kg)15.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
鉄骨加工
丸橋鉄工所 様 (建設業・工事業)

素地でした。カラー品(白)が欲しかったです。明記も無かったように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする