シム&ゲージ
シム&ゲージの 定盤・ゲージ・ケガキ
シム&ゲージの ゲージ
シム&ゲージの シクネスゲージ
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.005
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
0.02
長さ(m)
10
注文コード
09714653
品番
10M×100×0.02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・長さ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
長さ(m)
10
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.02
用途
シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質
炭素工具鋼(SK2〜SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)