曜日別特売
119AH 高精度スキマゲージ シム&ゲージ 09715152

119AH 高精度スキマゲージ シム&ゲージ 09715152
119AH 高精度スキマゲージ シム&ゲージ 09715152

高精度スキマゲージ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セットリーフ長さ(mm)75注文コード09715152品番119AH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
リーフ枚数19リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00材質SK2~5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼)形状A型(ストレート)硬度HRC45~55リーフ長さ(mm)75厚さ許容差(mm)(0.01~0.06)±0.003、(0.07~0.10)±0.004、(0.11~0.35)±0.005、(0.40~0.65)±0.008、(0.70~3.0)±0.010RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09715116
2021-08-09
用途: 製品の隙間測定に使用
日光精器株式会社

製品の隙間を測定するのに問題無く使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする