リーフ枚数25リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00材質SK2~5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼)形状B型(先テーパ)硬度HRC45~55リーフ長さ(mm)75厚さ許容差(mm)(0.01~0.06)±0.003、(0.07~0.10)±0.004、(0.11~0.35)±0.005、(0.40~0.65)±0.008、(0.70~3.0)±0.010RoHS指令(10物質対応)対応