246-9413 RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMAコネクタ RS PRO 09716388

RS PRO 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント SMAコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09716388品番246-9413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ
実装タイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
結線方法 = 圧着
接続方向 = ストレート
適合ケーブル = RG58/U
バルクヘッド = あり
動作周波数 = 6GHz
動作温度 Min = -45℃
動作温度 Max = +165℃
シリーズ = SMA
コンタクト材質 = リン銅
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする