リーフ枚数13リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00材質SK2~5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼)形状A型(ストレート)硬度HRC45~55リーフ長さ(mm)100厚さ許容差(mm)(0.01~0.06)±0.003、(0.07~0.10)±0.004、(0.11~0.35)±0.005、(0.40~0.65)±0.008、(0.70~3.0)±0.010RoHS指令(10物質対応)対応