RS PRO
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
09717140
品番
246-9496
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
オス/メス A = プラグ
オス/メス B = ソケット
インピーダンス = 50Ω
接続方向 = ストレート
動作周波数 = 4GHz
表面処理:コンタクト = 金
長さ = 26.1mm
表面処理:本体 = ニッケル
適合ケーブル = 同軸
コンタクト材質 = 真鍮
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
アダプタタイプ
SMAソケット-BNCプラグ
嵌合部形状
プラグ-ジャック