ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 09717322 品番 M-101AO
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立

用途
木材、プラスチック、樹脂等
曲線やくり抜き面をきれいに仕上げる
全長(mm)75 有効長(mm)50 被削材木材、プラスチック、樹脂等 刃厚(mm)1.25 1インチ当たり山数18
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09717322
2022-10-04
用途:
ベニヤ板の穴抜き作業
安田商店 様 (製造業)

価格が安く高品質な品が多いモノタロウブランドの品の中に有って、このブレードは最悪です。使用して5分経たないうちに、ことごとく折れました。べつに力を入れ過ぎとか無理な使い方はしてません。普通に使って5分も持ちません。コレは2度と買いません。

3人が参考にしています
対象商品:
09717322
2023-03-30
用途:
プラ板の切断加工
有限会社鶴丸機工商会 様

他社同等品に比べても品質が良く、コストパフォーマンスに優れています。

1人が参考にしています
対象商品:
09717322
2021-11-16
用途:
スツール作製時
サービス業

ペーパーブラック&デッカー社マルチEVOジグソーに取り付けて、12mm針葉樹構造用合板を円形切断で使用しました。歯の方向修正がしやすいのでケガキ通りに切りやすく、また切り口が周辺にバリが出にくかったのでペーパー仕上げも直ぐに終わり、作業も片付けも短時間で終わりました。

対象商品:
09717356
2021-10-18
用途:
ジグソーの刃
農・林・水産業

ジグソーの刃が在庫がなくなったので購入しました。切れ味は普通に良いと思います。とにかくコスパが良いので次回もこれにします。

対象商品:
09717322
2019-12-20
用途:
プラ板切り抜き
製造業

購入前まで使用していた刃と比べ切れ味は格段に良好です。
作業効率も確実に上がりました。

対象商品:
09717322
2020-08-14
用途:
木工曲線切り
株式会社AIM・2 様 (建設業・工事業)

使い勝手は問題ありません。何よりコスパが良いと思います。消耗品として助かります。

対象商品:
09717322
2019-08-21
用途:
アクリルボードの曲線カットに使用

刃のピッチが細かいので、ボードの振動が抑えられてスムーズにカットできた

1人が参考にしています
対象商品:
09717356
2018-03-19
用途:
研修用
株式会社GSユアサフィールディングス 様

研修用に使用しました。
木材用を金属へ、金属用を木材へ等、用途外で使用すると、
切れ味が悪いことを体感してもらいます。
格安で満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする